!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 50 PO,ENTREJAMBE 31 PO,BOUCLES,OR,T-G,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 50 PO,ENTREJAMBE 31 PO,BOUCLES,OR,T-G,PVC

TINGLEY

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 50 PO,ENTREJAMBE 31 PO,BOUCLES,OR,T-G,PVC close
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
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 50 PO,ENTREJAMBE 31 PO,BOUCLES,OR,T-G,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 50 PO,ENTREJAMBE 31 PO,BOUCLES,OR,T-G,PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.95 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO53129CXL
  • N° de modèle du manufacturier O53129C-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison orange ignifuge, de taille TG, convient à un tour de taille de 50 po, a/un entrejambe de 31 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Comfort Brite
  • Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
  • CouleurOrange fluorescent, rouge
  • CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
  • Comprend des jarretellesOui
  • Tour de taille maximal46 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
  • SérieComfort-Brite
  • NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Boucle, rabat-tempête, glissière
  • Poids du tissu 11 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Entrejambe 31 po
  • Tour de taille minimal 44 po
  • Style de couture Scellé
  • Taille TG
  • Tour de taille 44 à 46 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413