Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces combinaisons isolantes bleu royal ont un entrejambe de 32 1/2 à 82 1/2 po et s'adaptent à des tailles de 40 po. Elle est en coton et en nylon, a une fermeture à glissière et pèse 9 oz. Elle ont une cote de risque de catégorie 3 et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.
Spécifications techniques
ArticleGlobal
Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
Type de fermetureFermeture à glissière
Poids du tissu9 oz
Doublure incluseOui
Entrejambe32 1/2 à 82 1/2 po
Nom du matériauWestex, Milliken
Type de protectionProtection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
TailleTG
Matériel de bretellesÉlastique
Type de vêtementCombinaisons
Valeur ATPV35 cal/cm²
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
CouleurBleu
CaractéristiquesProtection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
Comprend des jarretellesOui
Matériau de doublureModacrylique
Nb de poches externes6
Série51579
NormesCAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
Nombre total de poches6
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca