Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette noire ignifuge de taille TG a un entrejambe de 32 1/2 po et une taille de 39 po. Ils ont 5 poches et un poids de tissu de 7,3 oz. Ce modèle répond aux normes CSA Z96-15.
Spécifications techniques
ArticlePantalon
CouleurNoir
CaractéristiquesIsolation ThermoMAXX 250 g/m² jusqu'à -50 degrés C /-60 degrés F, bretelles élastiques robustes avec boucle à déclenchement rapide, plastron isolé à l'avant et à l'arrière, poche intérieure à glissière, poche de rangement à l'avant du plastron, fermeture à glissière robuste de 18 pouces avec panneau interne de 7 pouces, 2 goussets latéraux à la taille pour protéger du vent, braguette à glissière, rabat à fermeture autoagrippante, 2 poches avant en biais, 1 poche cargo latérale
Type de protectionProtection contre les intempéries, imperméable, coupe-vent, résistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, résistance aux flammes
NormesCSA Z96-15
Type de fermetureFermeture à glissière
Poids du tissu7,3 oz
Entrejambe32 1/2 po
TailleTG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca