!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 44 PO,ENTREJAMBE 28 PO,BOUCLES,OR,PETIT,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 44 PO,ENTREJAMBE 28 PO,BOUCLES,OR,PETIT,PVC

TINGLEY

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 44 PO,ENTREJAMBE 28 PO,BOUCLES,OR,PETIT,PVC close
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
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 44 PO,ENTREJAMBE 28 PO,BOUCLES,OR,PETIT,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 44 PO,ENTREJAMBE 28 PO,BOUCLES,OR,PETIT,PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.95 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO53129CSM
  • N° de modèle du manufacturier O53129C-SM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 1.605 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison orange ignifuge, de petite taille, convient à un tour de taille de 44 po, a/un entrejambe de 28 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Comfort Brite
  • Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
  • CouleurOrange fluorescent, rouge
  • CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
  • Comprend des jarretellesOui
  • Tour de taille maximal34 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
  • SérieComfort-Brite
  • NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Boucle, rabat-tempête, glissière
  • Poids du tissu 11 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Entrejambe 28 po
  • Tour de taille minimal 32 po
  • Style de couture Scellé
  • Taille P
  • Tour de taille 32 à 34 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413