!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31-79 PO ENTREJAMBE/29-31 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31-79 PO ENTREJAMBE/29-31 PO TLE,COT/NYL

VIKING

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31-79 PO ENTREJAMBE/29-31 PO TLE,COT/NYL close
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
SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31-79 PO ENTREJAMBE/29-31 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31-79 PO ENTREJAMBE/29-31 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.46 / CHAQUE
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
  • N° article ALM515791200S
  • N° de modèle du manufacturier 515791200S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons isolantes bleu royal ont un entrejambe de 31 à 79 po et s'adaptent à des tailles de 29 à 31 po. Elle est en coton et en nylon, a une fermeture à glissière et pèse 9 oz. Elle ont une cote de risque de catégorie 3 et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGlobal
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Poids du tissu9 oz
  • Doublure incluseOui
  • Entrejambe31 à 79 po
  • Nom du matériauWestex, Milliken
  • Type de protectionProtection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
  • TailleP
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Valeur ATPV 35 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure Modacrylique
  • Nb de poches externes 6
  • Série 51579
  • Normes CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
  • Nombre total de poches 6
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)