!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,NR,TLE P,31 PO ENTREJAMBE/30 PO TLE

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,NR,TLE P,31 PO ENTREJAMBE/30 PO TLE

VIKING

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,NR,TLE P,31 PO ENTREJAMBE/30 PO TLE close
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
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,NR,TLE P,31 PO ENTREJAMBE/30 PO TLE

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,NR,TLE P,31 PO ENTREJAMBE/30 PO TLE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.90 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3957FRPS
  • N° de modèle du manufacturier 3957FRP-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette salopette noire ignifuge de taille P a un entrejambe de 31 po et une taille de 30 po. Ils ont 5 poches et un poids de tissu de 7,3 oz. Ce modèle répond aux normes CSA Z96-15.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon
  • CouleurNoir
  • CaractéristiquesIsolation ThermoMAXX 250 g/m² jusqu'à -50 degrés C /-60 degrés F, bretelles élastiques robustes avec boucle à déclenchement rapide, plastron isolé à l'avant et à l'arrière, poche intérieure à glissière, poche de rangement à l'avant du plastron, fermeture à glissière robuste de 18 pouces avec panneau interne de 7 pouces, 2 goussets latéraux à la taille pour protéger du vent, braguette à glissière, rabat à fermeture autoagrippante, 2 poches avant en biais, 1 poche cargo latérale
  • Type de protectionProtection contre les intempéries, imperméable, coupe-vent, résistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, résistance aux flammes
  • NormesCSA Z96-15
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 7,3 oz
  • Entrejambe 31 po
  • Taille P