!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,OR,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,OR,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

VIKING

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,OR,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,OR,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,OR,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM416795400M
  • N° de modèle du manufacturier 416795400M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Cette salopette orange a un entrejambe de 31 1/2 à 80 po et s'adapte à une taille de 34 po. Ils sont faits de coton et de nylon, ont une fermeture à glissière et pèsent 9 oz. Ils ont une cote de risque de 3 catégories et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGlobal
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • CouleurOrange
  • CaractéristiquesDouble protection arcs électriques, embrasement éclair, bretelles d'épaule avec boucles réglables, toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime Contact 10,3, espacé 11,4, tissu ignifuge Westex de Milliken de 9 oz, 88 % coton ou 12 % nylon, RT80 avec matériel réfléchissant 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure résistante aux flammes
  • Comprend des jarretellesOui
  • Nom du matériauWestex, Milliken
  • Type de protectionDouble protection arcs électriques, embrasement éclair
  • TailleM
  • Nombre total de poches6
  • Valeur ATPV 12,4 cal/cm²
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 9 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Entrejambe 31 1/2 à 80 po
  • Nb de poches externes 6
  • Série 41679
  • Normes CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
  • Type de vêtement Salopette
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande