!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

VIKING

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES ISOLANTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,31 1/2-80 PO ENTREJAMBE/34 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM515791200M
  • N° de modèle du manufacturier 515791200M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons isolantes bleu royal ont un entrejambe de 31 1/2 à 80 po et s'adaptent à des tailles de 34 po. Elle est en coton et en nylon, a une fermeture à glissière et pèse 9 oz. Elle ont une cote de risque de catégorie 3 et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGlobal
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Poids du tissu9 oz
  • Doublure incluseOui
  • Entrejambe31 1/2 à 80 po
  • Nom du matériauWestex, Milliken
  • Type de protectionProtection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
  • TailleM
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Valeur ATPV 35 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, ignifuge
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure Modacrylique
  • Nb de poches externes 6
  • Série 51579
  • Normes CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
  • Nombre total de poches 6
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande