!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,OR,TLE TTTTGG,34 PO ENTREJAMBE/48 PO TLE

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,OR,TLE TTTTGG,34 PO ENTREJAMBE/48 PO TLE

VIKING

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,OR,TLE TTTTGG,34 PO ENTREJAMBE/48 PO TLE close
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
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,OR,TLE TTTTGG,34 PO ENTREJAMBE/48 PO TLE

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,7,3 OZ,OR,TLE TTTTGG,34 PO ENTREJAMBE/48 PO TLE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.79 / CHAQUE
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
  • N° article ALM3957FRPOXXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 3957FRPO-XXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette salopette orange ignifugée de taille TTTTG a une entrejambe de 34 po et une taille de 48 po. Ils ont 5 poches et un poids de tissu de 7,3 oz. Ce modèle répond aux normes CSA Z96-15.

Spécifications techniques

  • ArticleGlobal
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Poids du tissu7,3 oz
  • Comprend des jarretellesOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches internes1
  • Type de protectionProtection contre les intempéries, imperméable, coupe-vent, résistance à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, résistance aux flammes
  • Taille4TG
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Tour de taille48 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
  • Classe ANSI E
  • Couleur Orange
  • Caractéristiques Polyester 300 deniers indéchirable Trilobal traité ignifuge avec support en PU pour une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, isolation Thermomaxx 250 g/m² jusqu'à -50 degrés C/-60 degrés F, imperméable et coupe-vent.
  • Entrejambe 34 po
  • Nom du matériau Viking Professional
  • Nb de poches externes 4
  • Série 3957FRPO
  • Normes CSA Z96-15, ANSI/ISEA 107-2015
  • Nombre total de poches 5
  • Type de vêtement Combinaisons