!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 57 PO,ENTREJAMBE 33 PO,BOUCLES,OR,TTTTG,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 57 PO,ENTREJAMBE 33 PO,BOUCLES,OR,TTTTG,PVC

TINGLEY

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 57 PO,ENTREJAMBE 33 PO,BOUCLES,OR,TTTTG,PVC close
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
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 57 PO,ENTREJAMBE 33 PO,BOUCLES,OR,TTTTG,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 57 PO,ENTREJAMBE 33 PO,BOUCLES,OR,TTTTG,PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.40 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO53129C4XL
  • N° de modèle du manufacturier O53129C-4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 2.26 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison orange ignifuge, de taille TTTTG, convient à un tour de taille de 57 po, a/un entrejambe de 33 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Comfort Brite
  • Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
  • CouleurOrange fluorescent, rouge
  • CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
  • Comprend des jarretellesOui
  • Tour de taille maximal58 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
  • SérieComfort-Brite
  • NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Boucle, rabat-tempête, glissière
  • Poids du tissu 11 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Entrejambe 32 po
  • Tour de taille minimal 56 po
  • Style de couture Scellé
  • Taille 4TG
  • Tour de taille 56 à 58 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413