Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette bleu royal a un entrejambe de 33 1/2 à 85 po et s'adapte à des tailles de 46 à 48 po. Ils sont faits de coton et de nylon, ont une fermeture à glissière et pèsent 9 oz. Ils ont une cote de risque de 3 catégories et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.
Spécifications techniques
ArticleGlobal
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
CouleurBleu
CaractéristiquesDouble protection arcs électriques, embrasement éclair, bretelles d'épaule avec boucles réglables, toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime Contact 10,3, espacé 11,4, tissu ignifuge Westex de Milliken de 9 oz, 88 % coton ou 12 % nylon, RT80 avec matériel réfléchissant 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure résistante aux flammes
Entrejambe33 1/2 à 85 po
Nb de poches externes6
Série41679
NormesCAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
Type de vêtementSalopette
Valeur ATPV12,4 cal/cm²
Type de fermetureFermeture à glissière
Poids du tissu9 oz
Comprend des jarretellesOui
Nom du matériauWestex, Milliken
Type de protectionDouble protection arcs électriques, embrasement éclair
Taille3TG
Nombre total de poches6
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca