!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,33-84 PO ENTREJAMBE/42-44 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,33-84 PO ENTREJAMBE/42-44 PO TLE,COT/NYL

VIKING

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,33-84 PO ENTREJAMBE/42-44 PO TLE,COT/NYL close
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
SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,33-84 PO ENTREJAMBE/42-44 PO TLE,COT/NYL

SALOPETTES,HRC 3,9 OZ,BL ROYAL,33-84 PO ENTREJAMBE/42-44 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.34 / CHAQUE
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
  • N° article ALM4167912002XL
  • N° de modèle du manufacturier 4167912002XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Cette salopette bleu royal a un entrejambe de 33 à 84 po et s'adapte à des tailles de 42 à 44 po. Ils sont faits de coton et de nylon, ont une fermeture à glissière et pèsent 9 oz. Ils ont une cote de risque de 3 catégories et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGlobal
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • CouleurBleu
  • CaractéristiquesDouble protection arcs électriques, embrasement éclair, bretelles d'épaule avec boucles réglables, toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime Contact 10,3, espacé 11,4, tissu ignifuge Westex de Milliken de 9 oz, 88 % coton ou 12 % nylon, RT80 avec matériel réfléchissant 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure résistante aux flammes
  • Entrejambe33 à 84 po
  • Nb de poches externes6
  • Série41679
  • NormesCAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 classe 1, CSA Z96-15 classe 2, niveau FR
  • Type de vêtementSalopette
  • Valeur ATPV 12,4 cal/cm²
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 9 oz
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Nom du matériau Westex, Milliken
  • Type de protection Double protection arcs électriques, embrasement éclair
  • Taille 2TG
  • Nombre total de poches 6
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)