!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,OR,ENTRJMB 30 PO,TLE 48 PO,POLY/POLYURÉTHANE

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,OR,ENTRJMB 30 PO,TLE 48 PO,POLY/POLYURÉTHANE

TINGLEY

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,OR,ENTRJMB 30 PO,TLE 48 PO,POLY/POLYURÉTHANE close
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
HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,OR,ENTRJMB 30 PO,TLE 48 PO,POLY/POLYURÉTHANE

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,OR,ENTRJMB 30 PO,TLE 48 PO,POLY/POLYURÉTHANE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.04 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO24129CLG
  • N° de modèle du manufacturier O24129C-LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous a/ cette salopette org ht vis p/hommes qui a des boucles de fermeture et qui est faite de poly tandis que la doublure est faite de polyuréthane. Chaque salopette a une entrejambe de 30 po et une taille de 48 po. Elle est conforme CSA Z2591.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette haute visibilité
  • GenreHommes
  • MatériauPolyester 300D
  • Entrejambe30 po
  • NormesCSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
  • CaractéristiquesConfort et sécurité supérieurs dans les environnements de travail les plus difficiles, respirant, méthode d'essai ASTM E96, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 en argent réfléchissant la lumière pour une visibilité nocturne à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant, coutures scellées et collées pour une protection 100 % imperméable, salopette à braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles et croisement à déclenchement rapide, sangles d'attache à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, poignets de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression à la taille pour un ajustement parfait
  • Matériau de doublurePolyuréthane
  • ApplicationEnvironnements où la haute visibilité et la respirabilité sont requises
  • Haute visibilitéOui
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Style de coutureSurpiqué et collé
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Global
  • Couleur Orange
  • Taille G
  • Tour de taille maximal 48 po
  • Poids du tissu 6 oz/vg²
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériel de bretelles Élastique
  • Tissu respirant Oui
  • Nb de poches externes 0
  • Largeur de la bande réfléchissante 2 po
  • Taille d'étiquette 48 x 30 po