!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMME,SALOPETTE,ORANGE,POLYESTER,G

FEMME,SALOPETTE,ORANGE,POLYESTER,G

TOUGH DUCK

FEMME,SALOPETTE,ORANGE,POLYESTER,G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEMME,SALOPETTE,ORANGE,POLYESTER,G

FEMME,SALOPETTE,ORANGE,POLYESTER,G

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSB071FLORL
  • N° de modèle du manufacturier SB071-FLOR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • Type de vêtementGlobal
  • StylePlastron de sécurité Flex isolé pour femmes
  • Type ANSIE
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • TailleG
  • Isolation pour le froidOui
  • Doublure incluseOui
  • NormesANSI type E, CSA classe 1, niveau 2
  • Type de chevilleFermeture à glissière
  • Poids du tissu205 g/m²
  • Passants pour ceinture inclusNon
  • Comprend des jarretellesOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • Emplacement des pochesDos, avant
  • S'adapte aux bottesNon
  • ApplicationIndustriel
  • Tissu respirantOui
  • CoupeRéglable
  • Caractéristiques du vêtementMatériau réfléchissant
  • Ajustement de la jambeCoupe large
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • Nb de poches externes7
  • Type de bordure de bande réfléchissantePolyester
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Type de fixation de la bande réfléchissanteScellé à chaud
  • Style de coutureCollé
  • Résistant à l'eauOui
  • Taille - femmesG
  • Genre Femmes
  • Classe ANSI Sans classe
  • Couleur Orange
  • Fermeture de la taille Courroie ajustable
  • Entrejambe 32 po
  • Tour de taille maximal 38 po
  • Taille Régulier
  • Tour de taille minimal 36 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage à la machine à l'eau tiède et cycle délicat, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage par culbutage à basse température, repassage à basse température au besoin, ne pas nettoyer à sec
  • Caractéristiques 100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, imperméable/respirant 5000/5000 Mvp/24hr² et finition hydrofuge durable, doublure : Isolation matelassée en polyester 6 oz, matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec endos contrasté de 4 po, courroie d'épaule et courroie de hanche réglables, multipoches, fermetures à glissière au bas de l'ourlet, l'ourlet retourné permet d'allonger la taille de 3 po
  • Boucle de marteau incluse Non
  • Matériau d'isolation Polyester
  • Poches traversantes Non
  • Matériel de bretelles Polyester
  • Fermeture de la cheville Fermeture à glissière
  • Type de dos X
  • Conçu pour être porté par-dessus les vêtements Oui
  • Motif de la bande frontale Verticale, horizontale
  • Haute visibilité Oui
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissante Vert
  • Emplacement des bandes réfléchissantes Dos, front, jambes
  • Largeur de la bande réfléchissante 4 po
  • Type de bande réfléchissante 3M Scotchlite
  • Taille d'étiquette G
  • Résistant(e) au vent Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande