Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez-vous a/ cette salopette org ht vis p/hommes qui a des boucles de fermeture et qui est faite de poly tandis que la doublure est faite de polyuréthane. Chaque salopette a une entrejambe de 33 po et une taille de 60 po. Elle est conforme CSA Z2591.
Spécifications techniques
ArticleSalopette haute visibilité
GenreHommes
MatériauPolyester 300D
Entrejambe33 po
NormesCSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
CaractéristiquesConfort et sécurité supérieurs dans les environnements de travail les plus difficiles, respirant, méthode d'essai ASTM E96, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 en argent réfléchissant la lumière pour une visibilité nocturne à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant, coutures scellées et collées pour une protection 100 % imperméable, salopette à braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles et croisement à déclenchement rapide, sangles d'attache à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, poignets de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression à la taille pour un ajustement parfait
Matériau de doublurePolyuréthane
ApplicationEnvironnements où la haute visibilité et la respirabilité sont requises
Haute visibilitéOui
Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
Style de coutureSurpiqué et collé
Résistant à l'eauOui
Type de vêtementGlobal
CouleurOrange
Taille5TG
Tour de taille maximal60 po
Poids du tissu6 oz/vg²
Comprend des jarretellesOui
Matériel de bretellesÉlastique
Tissu respirantOui
Nb de poches externes0
Largeur de la bande réfléchissante2 po
Taille d'étiquette60 x 33 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca