!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE SECURITE ISOLEE,ORANGE,4TG

SALOPETTE SECURITE ISOLEE,ORANGE,4TG

VIKING

SALOPETTE SECURITE ISOLEE,ORANGE,4TG close
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
SALOPETTE SECURITE ISOLEE,ORANGE,4TG

SALOPETTE SECURITE ISOLEE,ORANGE,4TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.42 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6328POXXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 6328PO-XXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • GenrePour hommes
  • Classe ANSIE
  • MatériauPolyester, polyuréthane
  • Taille4TG
  • Isolation pour le froidOui
  • Doublure incluseOui
  • NormesCSA Z96-15 classe 2, niveau 2 Devient CSA Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 classe E, configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLaver en machine à froid avec un détergent doux sur cycle délicat. Suspendre pour sécher. Ne pas mettre au sèche-linge ni tordre. Ne pas blanchir ni repasser. Ne pas nettoyer à sec. Tenir à l'écart du feu
  • CaractéristiquesVêtement entièrement doublé et isolé 250 g/m² pour une protection optimale contre le froid, jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, extérieur robuste en polyester 300 deniers avec endos en PU, coutures doubles scellées et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne mobilité
  • Boucle de marteau incluseOui
  • Évacuation de l'humiditéNon
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Sous-marqueBricoleur
  • ApplicationSignalement de circulation, construction, camionnage, autorités des transports, gestion des déchets
  • Conçu pour être porté par-dessus les vêtementsOui
  • Motif de la bande frontale2 verticaux, 1 horizontal
  • Haute visibilitéOui
  • Taille de poitrine minimale56 po
  • Nb de poches externes6
  • Type de bordure de bande réfléchissanteDeux sangles réfléchissantes
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Type de fixation de la bande réfléchissanteCousu
  • Style de coutureDouble couture, collée, scellage à chaud
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Global
  • Style Global
  • Couleur Orange
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Entrejambe 34 po
  • Tour de taille maximal 48 po
  • Taille Régulier
  • Tour de taille minimal 50 po
  • Poids du tissu 250 g/m²
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Poches traversantes Oui
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Fermeture de la cheville Fermeture à glissière
  • Tissu respirant Oui
  • Coupe Standard
  • Caractéristiques du vêtement Vêtement entièrement doublé et isolé 250 g/m² pour une protection optimale contre le froid, jusqu'à -30 Degrees C/-22 Degrees F, extérieur robuste en polyester 300 deniers avec endos en PU, coutures doubles scellées et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour un confort de travail et une bonne mobilité
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Taille de poitrine maximale 58 po
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissante Vert
  • Emplacement des bandes réfléchissantes Configuration WCB/Worksafe/DOT
  • Largeur de la bande réfléchissante 2 po
  • Type de bande réfléchissante Vibrance
  • Résistant à l'eau Oui