!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE SÉCURITÉ P/ HOMMES, CSA Z196-15, 6 POCHES, ISOLE, ORANGE, TAILLE TG, POLYESTER/COTON

SALOPETTE SÉCURITÉ P/ HOMMES, CSA Z196-15, 6 POCHES, ISOLE, ORANGE, TAILLE TG, POLYESTER/COTON

VIKING

SALOPETTE SÉCURITÉ P/ HOMMES, CSA Z196-15, 6 POCHES, ISOLE, ORANGE, TAILLE TG, POLYESTER/COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTE SÉCURITÉ P/ HOMMES, CSA Z196-15, 6 POCHES, ISOLE, ORANGE, TAILLE TG, POLYESTER/COTON

SALOPETTE SÉCURITÉ P/ HOMMES, CSA Z196-15, 6 POCHES, ISOLE, ORANGE, TAILLE TG, POLYESTER/COTON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVC50POXL
  • N° de modèle du manufacturier VC50PO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette salopette de sécurité pour hommes est orange, de taille T-Grand et isolée avec du ThermoMAXX ultra-mince pour fournir de la chaleur jusqu'à -50C. Ils s'adaptent à une taille de 40 pouces avec un entrejambe de 32 1/2 pouces et disposent de six poches dotées de la technologie Anti-Puncture Pocket et de coutures renforcées. Elles sont fabriquées avec du polyester et du coton résistants à la déchirure, avec un poids de tissu de 8.2 onces. Cette salopette respecte les normes CSA Z196

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de sécurité
  • CouleurOrange
  • Entrejambe32-1/2 po
  • NormesCSA Z196-15
  • Haute visibilitéOui
  • Genre Hommes
  • Matériau Polyester/coton
  • Tour de taille maximal 40 po
  • Poids du tissu 8,2 oz
  • Nb de poches externes 6
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande