!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE CIRCULATION,NON DOUBLÉE,P/HOMME,7 PCH,LARGE,OR VIF,SERGÉ DE POLY/COT

SALOPETTE CIRCULATION,NON DOUBLÉE,P/HOMME,7 PCH,LARGE,OR VIF,SERGÉ DE POLY/COT

TOUGH DUCK

SALOPETTE CIRCULATION,NON DOUBLÉE,P/HOMME,7 PCH,LARGE,OR VIF,SERGÉ DE POLY/COT close
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
SALOPETTE CIRCULATION,NON DOUBLÉE,P/HOMME,7 PCH,LARGE,OR VIF,SERGÉ DE POLY/COT

SALOPETTE CIRCULATION,NON DOUBLÉE,P/HOMME,7 PCH,LARGE,OR VIF,SERGÉ DE POLY/COT

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.83 / CHAQUE
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
  • N° article RICS76911L-BLZ
  • N° de modèle du manufacturier S76911-BLAZE-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Informations sur le produit

Cette salopette de circulation non doublée org vif est composée de 65 % poly, 35 % sergé de coton a/poids de tissu de 7,5 onces. Conçue p/homme de gr, elle conviendra à tr ptrn 42 à 44 po, à un tour tle 36 à 38 po et à un entrejambe de 32posSs. Elle a une glissière, 7 poches exts et une boucle p/ marteau. Cette tenue est conforme CSA-Z96-09, classe 2, niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • CouleurOrange feu
  • Entrejambe32 po
  • NormesCSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Poids du tissu7,5 oz
  • Genre Hommes
  • Matériau 65 % polyester, 35% tissu de coton croisé
  • Tour de taille maximal 36 po
  • Tour de taille minimal 38 po
  • Nb de poches externes 7
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)