!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE SEC P/ HOMMES, CSA Z196-15, ISOLE, 6 POCHES, BLEU MARINE, TAILLE MOYENNE, POLYESTER/COTON

SALOPETTE SEC P/ HOMMES, CSA Z196-15, ISOLE, 6 POCHES, BLEU MARINE, TAILLE MOYENNE, POLYESTER/COTON

VIKING

SALOPETTE SEC P/ HOMMES, CSA Z196-15, ISOLE, 6 POCHES, BLEU MARINE, TAILLE MOYENNE, POLYESTER/COTON close
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
SALOPETTE SEC P/ HOMMES, CSA Z196-15, ISOLE, 6 POCHES, BLEU MARINE, TAILLE MOYENNE, POLYESTER/COTON

SALOPETTE SEC P/ HOMMES, CSA Z196-15, ISOLE, 6 POCHES, BLEU MARINE, TAILLE MOYENNE, POLYESTER/COTON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.82 / CHAQUE
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
  • N° article ALMVC50PNM
  • N° de modèle du manufacturier VC50PN-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Restez au chaud jusqu'à -50C avec cette salopette de sécurité pour hommes isolée avec ThermoMAXX de 280 g/m2. Elles sont bleu marine, de taille Moyen et s'adaptent à un tour de taille de 34 po avec un entrejambe de 31 1/5 po. Cette salopette est faite de polyester et de coton avec un poids de tissu de 8.2 onces et est dotée de 6 poches conçues avec des coutures renforcées et la technologie Anti-Puncture Pocket, pour éviter les piqûres d'objets tranchants. Ils répondent aux normes CS

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de sécurité
  • CouleurBleu marine
  • Entrejambe31-1/5 po
  • NormesCSA Z196-15
  • Haute visibilitéOui
  • Genre Hommes
  • Matériau Polyester/coton
  • Tour de taille maximal 34 po
  • Poids du tissu 8,2 oz
  • Nb de poches externes 6