!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE DE SÉCU P/HOMMES,ISOLÉ,CSA Z196-15.6 POCHES,BLEU MARINE,TAILLE GRAND,POLYESTR/COTON

SALOPETTE DE SÉCU P/HOMMES,ISOLÉ,CSA Z196-15.6 POCHES,BLEU MARINE,TAILLE GRAND,POLYESTR/COTON

VIKING

SALOPETTE DE SÉCU P/HOMMES,ISOLÉ,CSA Z196-15.6 POCHES,BLEU MARINE,TAILLE GRAND,POLYESTR/COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTE DE SÉCU P/HOMMES,ISOLÉ,CSA Z196-15.6 POCHES,BLEU MARINE,TAILLE GRAND,POLYESTR/COTON

SALOPETTE DE SÉCU P/HOMMES,ISOLÉ,CSA Z196-15.6 POCHES,BLEU MARINE,TAILLE GRAND,POLYESTR/COTON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVC50PNL
  • N° de modèle du manufacturier VC50PN-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Fabriquée avec une isolation ThermoMAXX de 280 g/m2, cette combinaison de sécurité pour hommes procure de la chaleur jusqu'à -50 °C. Elle a également six poches conçues avec la technologie Anti-Puncture Pocket et des coutures renforcées pour protéger contre les objets pointus. Cette salopette bleu marine est de taille G avec une taille de 35 à 37 po et une entrejambe de 32 po. Elle est en polyester et coton avec un poids de tissu de 8,2 oz. Elle est conforme aux normes CSA Z196-15.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de sécurité
  • CouleurBleu marine
  • Entrejambe32 po
  • NormesCSA Z196-15
  • Poids du tissu8,2 oz
  • Nb de poches externes6
  • Genre Hommes
  • Matériau Polyester/coton
  • Tour de taille maximal 37 po
  • Tour de taille minimal 35 po
  • Haute visibilité Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande