!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE SECR A/TISSU FLEX,VRT FLUO,G

SALOPETTE SECR A/TISSU FLEX,VRT FLUO,G

TOUGH DUCK

SALOPETTE SECR A/TISSU FLEX,VRT FLUO,G close
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
SALOPETTE SECR A/TISSU FLEX,VRT FLUO,G

SALOPETTE SECR A/TISSU FLEX,VRT FLUO,G

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.28 / CHAQUE
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
  • N° article RICSB061FLGRL
  • N° de modèle du manufacturier SB061-FLGR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • GenreHommes
  • Type ANSIE
  • MatériauPolyester
  • Entrejambe32 po
  • Tour de taille maximal38 po
  • TailleRégulier
  • Tour de taille minimal36 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage à la machine à l'eau tiède et cycle délicat, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage par culbutage à basse température, repassage à basse température au besoin, ne pas nettoyer à sec
  • Caractéristiques100 % polyester avec membrane PU, coutures scellées, imperméable/respirant 5000/5000 Mvp/24hr² et finition hydrofuge durable, doublure du plastron supérieur : 100 % molleton de polyester, doublure du bas du corps : Isolation matelassée en polyester 6 oz, matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec dos contrasté de 4 pouces, bretelles réglables, fermeture à glissière soudée avec bordure réfléchissante, fermeture à glissière latérale, multipoches, fermetures à glissière au bas de l'ourlet, ourlet retourné sous l'ourlet permettant une extension de 3 pouces
  • Boucle de marteau incluseOui
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Poches traversantesNon
  • Matériel de bretellesPolyester
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Type de dosPlat
  • Conçu pour être porté par-dessus les vêtementsOui
  • Motif de la bande frontaleHorizontal
  • Haute visibilitéOui
  • Taille de poitrine minimale42 po
  • Nb de poches internes0
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissanteVert fluorescent
  • Emplacement des bandes réfléchissantesJambes
  • Largeur de la bande réfléchissante2 po
  • Type de bande réfléchissante3M Scotchlite
  • Taille d'étiquetteG
  • Résistant(e) au ventNon
  • Type de vêtement Global
  • Style Plastron de sécurité avec tissu Flex
  • Couleur Vert
  • Taille G
  • Isolation pour le froid Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Normes ANSI type E, CSA classe 1, niveau 2
  • Type de cheville Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 205 g/m²
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure 100 % molleton de polyester
  • Emplacement des poches Avant, dos
  • S'adapte aux bottes Non
  • Application Industriel
  • Tissu respirant Oui
  • Coupe Intégral
  • Caractéristiques du vêtement Matériau réfléchissant
  • Ajustement de la jambe Coupe large
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Nb de poches externes 7
  • Type de bordure de bande réfléchissante Fluorescent 4 po
  • Couleur principale de la bande réfléchissante Argent
  • Type de fixation de la bande réfléchissante Scellé à chaud
  • Style de couture Collé
  • Résistant à l'eau Oui