!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 54 PO,POLY/POLYURÉTHANE

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 54 PO,POLY/POLYURÉTHANE

TINGLEY

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 54 PO,POLY/POLYURÉTHANE close
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
HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 54 PO,POLY/POLYURÉTHANE

HT VIS,COMBINAISON,CSA Z96,JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 54 PO,POLY/POLYURÉTHANE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.67 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO24122C3XL
  • N° de modèle du manufacturier O24122C-3X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous a/ cette salopette org ht vis p/hommes qui a des boucles de fermeture et qui est faite de poly tandis que la doublure est faite de polyuréthane. Chaque salopette a une entrejambe de 33 po et une taille de 54 po. Elle est conforme CSA Z2591.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Taille3TG
  • Tour de taille maximal54 po
  • Poids du tissu6 oz/vg²
  • Comprend des jarretellesOui
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Tissu respirantOui
  • Nb de poches externes0
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Style de coutureSurpiqué et collé
  • Type de vêtement Global
  • Style Global
  • Matériau Polyester 300D
  • Entrejambe 33 po
  • Normes CSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
  • Caractéristiques Confort et sécurité supérieurs dans les environnements de travail les plus difficiles, respirant, méthode d'essai ASTM E96, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 en argent réfléchissant la lumière pour une visibilité nocturne à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant, coutures scellées et collées pour une protection 100 % imperméable, salopette à braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles et croisement à déclenchement rapide, sangles d'attache à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, poignets de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression à la taille pour un ajustement parfait
  • Matériau de doublure Polyuréthane
  • Application Environnements où la haute visibilité et la respirabilité sont requises
  • Haute visibilité Oui
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissante Argent
  • Largeur de la bande réfléchissante 2 po
  • Résistant à l'eau Oui