Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette unsx vt fluo/jne a des boucles de fermeture et est fabriquée en poly. Cette combinaison a une entrejambe de 32po et une taille de 52posSs. Elle est conforme CSA Z2591.
Spécifications techniques
ArticleSalopette
GenreUnisexe
MatériauPolyester 300D
Entrejambe32 po
NormesCSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
CaractéristiquesTissu respirant, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 po argent réfléchissant la lumière pour une visibilité de nuit à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant pour un confort en toute saison, coutures scellées pour une protection 100 % imperméable, salopette avec braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles à déconnexion rapide et croisement, sangles de maintien à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, ouverture latérale à glissière sur les revers des jambes pour l'enfiler et le retirer facilement, revers de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression sur la taille partiellement élastiquée pour un ajustement parfait
Matériau d'isolationPolyester
Matériel de bretellesÉlastique
Tissu respirantOui
Nb de poches externes0
Largeur de la bande réfléchissante2 po
Taille d'étiquette51 x 32 po
Type de vêtementGlobal
CouleurVert
Taille2TG
Tour de taille maximal51 po
Poids du tissu6 oz/vg²
Comprend des jarretellesOui
Matériau de doublurePolyester
ApplicationEnvironnements où la haute visibilité, la chaleur et la respirabilité sont requises
Haute visibilitéOui
Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
Style de coutureSurpiqué et collé
Résistant à l'eauOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca