!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 3 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 2 1/2 PO,TUBE 2 7/8 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 3 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 2 1/2 PO,TUBE 2 7/8 PO,PLOMB/AC

LENOX

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 3 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 2 1/2 PO,TUBE 2 7/8 PO,PLOMB/AC close
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
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 3 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 2 1/2 PO,TUBE 2 7/8 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 3 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 2 1/2 PO,TUBE 2 7/8 PO,PLOMB/AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.75 / CHAQUE
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
  • N° article LNX1787502
  • N° de modèle du manufacturier 1787502
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Produisez des trous propres et lisses avec ce foret auto-alimentée bimétallique. Avec un tranchant en acier rapide pour plus de durabilité et un bord chambré pour un retrait facile, vous pouvez terminer vos travaux de menuiserie en moins de temps. Ce foret mesure trois pouces de diamètre avec une tige de 1/2 pouce, une entrée de tuyau de 2 1/2 pouces, une entrée de tube de 2 7/8 pouces et une longueur totale de sept pouces. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté ave

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Longueur hors tout7 po
  • ComprendBois avec clous
  • Style de foret Self Feed
  • Taille de tige 1/2 po
  • À utiliser avec Bois