!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENTRAINE COURROIE,1/3 HP,115 VCA

MOTEUR ENTRAINE COURROIE,1/3 HP,115 VCA

MARATHON MOTORS

MOTEUR ENTRAINE COURROIE,1/3 HP,115 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR ENTRAINE COURROIE,1/3 HP,115 VCA

MOTEUR ENTRAINE COURROIE,1/3 HP,115 VCA

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38N115
  • N° de modèle du manufacturier 5KH39QN5514T
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur du ventilateur et du souffleur
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Facteur de service du moteur1,35
  • Température ambiante max.158 Degrees F
  • Longueur hors tout8-15/16 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Type de fixation du moteurBase résiliente
  • PhasesSimple
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Intensité maximale (A)6,6 A
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • NormesCSA, UL
  • HP 1/3
  • Tension (V) 115 VCA
  • Carcasse 48Y
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur sans tige 7-11/16 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert, fermé
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5-9/16 po
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Efficacité nominale 58,2 %
  • Poids 15 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande