!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE COURROIES,AEROSOL,11 OZ

GRAISSE COURROIES,AEROSOL,11 OZ

SPRAYON

GRAISSE COURROIES,AEROSOL,11 OZ close
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
GRAISSE COURROIES,AEROSOL,11 OZ

GRAISSE COURROIES,AEROSOL,11 OZ

SPRAYON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.11 / CHAQUE
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
  • N° article SAYSC0607000
  • N° de modèle du manufacturier SC0607000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.991 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiant pour apprêt pour courroie
  • SérieLU607
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Additif primaireAucun additif
  • Température de service max.90 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • Couleur du lubrifiantAmbre
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclairLess Than 0 Degrees F
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Taille de contenant 11 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Huile minérale
  • Temp. de service min. -40 degrés Fahrenheit
  • Classification NSF du lubrifiant Pas de qualité alimentaire P1
  • Teneur en COV 395 g/L
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service maximale 401 degrés à 450 degrés Fahrenheit