!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALISE VOYANT LUM. AVERTISSEUR,RG,DEL

BALISE VOYANT LUM. AVERTISSEUR,RG,DEL

FEDERAL SIGNAL

BALISE VOYANT LUM. AVERTISSEUR,RG,DEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALISE VOYANT LUM. AVERTISSEUR,RG,DEL

BALISE VOYANT LUM. AVERTISSEUR,RG,DEL

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $577.99 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG436M39
  • N° de modèle du manufacturier SLM600R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFeu d'avertissement de balise de détresse
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Light Operating ModeSteady, Strobe
  • Alarm Volume @ 1 m - Maximum115 dBA
  • Alarm Volume @ 10 ft - Minimum89 dBA
  • Brightness SelectionSelectable Brightness
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesHomologué UL/cUL, certifié CE, conforme RoHS
  • Source d'alimentation 12 à 24 V CA/CC ou 120 à 240 V CA
  • Operating Voltage 12 to 24V AC/DC, 120 to 240V AC
  • Éclats par minute Divers
  • Alarm Volume @ 10 ft - Maximum 105 dBA
  • Alarm Volume @ 1 m - Minimum 99 dBA
  • Comprend Module supérieur SLM
  • Lifespan 100,000 hr
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande