Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie compacte M12 Redlithium 3.0 a une tension de fonctionnement de 12 V et une capacité de 2 Ah. Il est doté de l'intelligence Redlink, offrant une performance dans toutes les conditions climatiques et d'une construction de premier ordre. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M12. Il mesure 2 longueurs x 1¼ largeur x 3⅜ pouces de hauteur. Il y a deux piles incluses.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
Longueur hors tout2 po
Poids0,4 lb
À utiliser avecOutils Milwaukee M12
Marque de l'outilMilwaukee
Capacité de la batterie3,0 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur120 VCA
Série de la batterieM12
Hauteur hors tout3 3/8 po
Largeur hors tout1 1/4 po
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant, intelligence REDLINK : notre circuit de batteries fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 531,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: