!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE REDLITHIUM, LI-ION, 18 V, 6 AH, P/OUTILS S/FIL 18 V, 2/PQ

BATTERIE REDLITHIUM, LI-ION, 18 V, 6 AH, P/OUTILS S/FIL 18 V, 2/PQ

MILWAUKEE

BATTERIE REDLITHIUM, LI-ION, 18 V, 6 AH, P/OUTILS S/FIL 18 V, 2/PQ close
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
BATTERIE REDLITHIUM, LI-ION, 18 V, 6 AH, P/OUTILS S/FIL 18 V, 2/PQ

BATTERIE REDLITHIUM, LI-ION, 18 V, 6 AH, P/OUTILS S/FIL 18 V, 2/PQ

MILWAUKEE

Prix de vente  : $334.00 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 OCT 2025

Votre prix :
592,86 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTL48-11-1862
  • N° de modèle du manufacturier 48-11-1862
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 234
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Informations sur le produit

Cette batterie M18 High Output Redlithium XC6.0 a une tension de fonctionnement de 18V et une capacité de 6 ampères-heure. Elle est dotée de l'intelligence Redlink, d'une jauge de carburant intégrée et d'une construction de pointe. La batterie lithium-ion est destinée aux outils sans fil M18. Deux batteries sont incluses. Elle mesure 5½ po de longueur x 3¼ po de largeur x 3¼ po de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) batteries
  • Nb de cellules12
  • Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Poids2,3 lb
  • À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee 18 V
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Capacité de la batterie 6,0 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 18 V
  • Arrêt automatique Non
  • Série de la batterie XC
  • Hauteur hors tout 3 1/4 po
  • Largeur hors tout 3 1/4 po
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Caractéristiques Performance dans toutes les conditions climatiques, l'intelligence REDLINK fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur