!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NET,BAT,1.04,100 ° C,0 ° C,PH 8,5,JAUNE,312 G,MOUSSE

NET,BAT,1.04,100 ° C,0 ° C,PH 8,5,JAUNE,312 G,MOUSSE

CRC

NET,BAT,1.04,100  ° C,0  ° C,PH 8,5,JAUNE,312 G,MOUSSE close
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
NET,BAT,1.04,100 ° C,0 ° C,PH 8,5,JAUNE,312 G,MOUSSE

NET,BAT,1.04,100 ° C,0 ° C,PH 8,5,JAUNE,312 G,MOUSSE

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.54 / CHAQUE
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
  • N° article CRC75097
  • N° de modèle du manufacturier 75097
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # 440
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyeur de batterie produit une mousse jaune qui détecte immédiatement les fuites d'acide et devient rose à son contact. Son poids net est de 312 grammes et son pH est de 8,5. Il neutralise l'acide et nettoie les bornes, les connecteurs, les boîtiers et les fixations. La mousse pénètre et élimine la corrosion pour permettre un flux de courant maximal. Son point d'ébullition est de 100 ℃, son point de congélation est de 0 ℃ et sa densité est de 1,04.

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyeur de pile avec indicateur d'acidité
  • Poids net312 g
  • InflammabilitéNon inflammable
  • CouleurMousse jaune
  • Poids spécifique1,04
  • Type de contenant Bombe
  • Point d'ébullition 100 ?C
  • Application (nettoyants) Parcs de véhicules/applications automobiles,Nettoyage de pièces
  • Point de congélation 0 ?C