!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHRGR/MAINTNR CHRGE BATT, 12/24V 4A/8A

CHRGR/MAINTNR CHRGE BATT, 12/24V 4A/8A

BATTERY DOCTOR

CHRGR/MAINTNR CHRGE BATT, 12/24V 4A/8A close
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
CHRGR/MAINTNR CHRGE BATT, 12/24V 4A/8A

CHRGR/MAINTNR CHRGE BATT, 12/24V 4A/8A

BATTERY DOCTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.48 / CHAQUE
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
  • N° article WIR20068
  • N° de modèle du manufacturier 20068
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMainteneur et chargeur de batterie
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), décharge poussée, électrolyte gélifié, plomb-acide, hydroélectrique
  • Courant de charge à la tension8 A à 12 V, 8 A à 24 V
  • Longueur de câble6,5 pi
  • Fonction du chargeurCharge, entretien
  • Type de connecteurPince crocodile, déconnexion rapide à anneau
  • ComprendPinces crocodile, bornes à anneau
  • Utilisation en intérieur ou en extérieurIntérieur
  • Tension d'entrée (V)120 V CA
  • Hauteur hors tout7-1/2 po
  • PortableOui
  • NormesCEC
  • Style de chargeur Monté
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Maintien du courant à la tension 4 A à 24 V, 8 A à 12 V
  • Calibre du fil du câble 14 AWG
  • Type de charge Intelligente
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Fonction de test incluse Non
  • Courant d'entrée 4 A, 8 A
  • Profondeur hors tout 2-1/2 po
  • Largeur hors tout 4-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 6 pi
  • Style de la minuterie Automatique