!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR/ENTRETENEUR DE PILE,12 PI

CHARGEUR/ENTRETENEUR DE PILE,12 PI

ATEC

CHARGEUR/ENTRETENEUR DE PILE,12 PI close
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
CHARGEUR/ENTRETENEUR DE PILE,12 PI

CHARGEUR/ENTRETENEUR DE PILE,12 PI

ATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AEC9003A
  • N° de modèle du manufacturier 9003A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 444
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur et entreteneur de pile
  • Automatique/Manuel(le)Automatique
  • Fonction du chargeurEntretien
  • ComprendPinces de sortie, cosses à anneaux, conducteurs à connexion rapide
  • Profondeur hors tout11 po
  • Largeur hors tout3-13/16 po
  • Style de la minuterieAutomatique
  • Style de chargeur Portatif
  • Longueur de câble 12 pi
  • Type de charge Entretien
  • Tension d'entrée (V) 120 VCA
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Portable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)