Ce chargeur de batterie portable est monté sur roues et s'utilise avec les batteries AGM, à cycle profond et au plomb avec une tension de six, 12 et 24 V. Il est automatique et manuel avec une charge marche/arrêt automatique et a trois fonctions : booster, recharger et maintenir. Il a une tension d'entrée de 110 V AC, un câble de sept pieds de long, et mesure 16 ½ (La) x 26 ½ (H) x 17 ¼ po (P). Conforme aux normes cUL.
Technical Specs
ArticleChargeur de batterie
Automatique/Manuel(le)Automatique
Fonction du chargeurAppoint, charge
Tension d'entrée (V)110 VCA
Hauteur hors tout26-1/2 po
PortableOui
Style de chargeurSur roues
Longueur de câble7 pi
Type de chargeMinuterie
Profondeur hors tout17-1/4 po
Largeur hors tout16-1/2 po
NormesUL, cUL
Country of OriginÉtats-Unis
(subject to change)
Compliance and Restrictions
Environmentally Preferable
This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)