!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE SANS FIL, 20 V CC, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, POUR OUTILS DEWALT 20 V SANS FIL

BATTERIE SANS FIL, 20 V CC, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, POUR OUTILS DEWALT 20 V SANS FIL

DEWALT

BATTERIE SANS FIL, 20 V CC, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, POUR OUTILS DEWALT 20 V SANS FIL close
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
BATTERIE SANS FIL, 20 V CC, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, POUR OUTILS DEWALT 20 V SANS FIL

BATTERIE SANS FIL, 20 V CC, 5 AH, LI-ION, 2/PQ, POUR OUTILS DEWALT 20 V SANS FIL

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BLDDCB205-2
  • N° de modèle du manufacturier DCB205-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 226
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Informations sur le produit

Cette batterie lithium-ion 20 V MAX XR sans fil a une tension de fonctionnement de 20 V CC et une capacité de 5 Ah Elle est équipée d’un système de mesure à 3 DEL, n’a pas de mémoire et n’a pratiquement pas d’autodécharge et comprend deux batteries. La batterie est destinée aux outils Dewalt 20 V sans fil.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) batteries
  • Série de la batterie20 V MAX* XR
  • Système de suivi de l'outilNon
  • CaractéristiquesSystème de jauge de carburant à 3 DEL, pas de mémoire et pratiquement pas d'autodécharge.
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 20 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 120 VCA
  • Plate-forme de batteries pour outils sans fil 20 V MAX*
  • À utiliser avec Tout outil à moteur DeWalt 20 V*
  • Comprend (2) batteries