!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE USB REDLITHIUM, 4V, 3 AH, LI-ION, POUR PRODUITS RECHARGEABLES USB MILWAUKEE

BATTERIE USB REDLITHIUM, 4V, 3 AH, LI-ION, POUR PRODUITS RECHARGEABLES USB MILWAUKEE

MILWAUKEE

BATTERIE USB REDLITHIUM, 4V, 3 AH, LI-ION, POUR PRODUITS RECHARGEABLES USB MILWAUKEE close
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
BATTERIE USB REDLITHIUM, 4V, 3 AH, LI-ION, POUR PRODUITS RECHARGEABLES USB MILWAUKEE

BATTERIE USB REDLITHIUM, 4V, 3 AH, LI-ION, POUR PRODUITS RECHARGEABLES USB MILWAUKEE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.10 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-11-2131
  • N° de modèle du manufacturier 48-11-2131
  • N° de classification normalisée des produits et services 60104906
  • PAGE DU CATALOGUE # 234
  • Poids à l’expédition 0.201 lb

Informations sur le produit

Cette batterie USB M4 Redlithium a une tension de fonctionnement de 4V et une capacité de 3 ampères-heure. Elle mesure 3 longueur x ⅞ largeur x ⅞ pouces de hauteur. Elle offre une autonomie jusqu'à deux fois supérieure à celle de trois piles alcalines AAA et un temps de charge trois fois plus rapide. La batterie lithium-ion est destinée à être utilisée avec les produits rechargeables USB Milwaukee.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie USB
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses1
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
  • Série de la batterieRechargeable USB
  • Hauteur hors tout7/8 po
  • Largeur hors tout7/8 po
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Comprend(3,0) Batterie
  • Capacité de la batterie 3,0 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 4 V
  • Arrêt automatique Non
  • Plate-forme de batteries pour outils sans fil M4
  • Longueur hors tout 3 po
  • Poids 0,1 lb
  • À utiliser avec USB RedLithium
  • Marque de l'outil Milwaukee