!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM PARE-VAPEUR,57,75 LB,TRANSP,6 MIL,100 PI X 240 X 7 PO,POLYÉTH,1 ROULEAU

FILM PARE-VAPEUR,57,75 LB,TRANSP,6 MIL,100 PI X 240 X 7 PO,POLYÉTH,1 ROULEAU

RALSTON

FILM PARE-VAPEUR,57,75 LB,TRANSP,6 MIL,100 PI X 240 X 7 PO,POLYÉTH,1 ROULEAU close
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
FILM PARE-VAPEUR,57,75 LB,TRANSP,6 MIL,100 PI X 240 X 7 PO,POLYÉTH,1 ROULEAU

FILM PARE-VAPEUR,57,75 LB,TRANSP,6 MIL,100 PI X 240 X 7 PO,POLYÉTH,1 ROULEAU

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $290.35 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RSN5040-00
  • N° de modèle du manufacturier 5040-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 58.26 lb

Informations sur le produit

Ce film pare-vapeur est fait de polyéthylène et répond aux exigences des applications pare-vapeur et pare-air pour la construction de bâtiments. Il est transparent et son poids de base est de 57.75 livres. Il a une épaisseur de six mil. Il mesure 100 pieds de longueur x 240 largeur x 7 pouces de diamètre et comprend un rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm de barrière de vapeur -CGSB
  • Longueur100 pi
  • MatériauPolyéthylène
  • AntistatiqueAnti-statique
  • NormesHomologué par CAN/CGSB-51.34-M86, CGSB.
  • Épaisseur 6 mil
  • Largeur 240 po
  • Couleur Transparent
  • À utiliser avec Film de barrière de vapeur - CGSB
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)