!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE BARRICADE, SOLIDE, NON ABRASIF, 1 000 PI X 6 PO, NON ADHÉSIF, JAUNE, ÉPAISSEUR DE 4 MIL

RUBAN DE BARRICADE, SOLIDE, NON ABRASIF, 1 000 PI X 6 PO, NON ADHÉSIF, JAUNE, ÉPAISSEUR DE 4 MIL

3M

RUBAN DE BARRICADE, SOLIDE, NON ABRASIF, 1 000 PI X 6 PO, NON ADHÉSIF, JAUNE, ÉPAISSEUR DE 4 MIL close
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
RUBAN DE BARRICADE, SOLIDE, NON ABRASIF, 1 000 PI X 6 PO, NON ADHÉSIF, JAUNE, ÉPAISSEUR DE 4 MIL

RUBAN DE BARRICADE, SOLIDE, NON ABRASIF, 1 000 PI X 6 PO, NON ADHÉSIF, JAUNE, ÉPAISSEUR DE 4 MIL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 178,04 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 712,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM370
  • N° de modèle du manufacturier 370
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de barricade
  • Couleur du rubanJaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban4 mil
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Série370
  • LégendeCaution Buried Electric Line Below
  • Conforme aux spécificationsConforme à la norme RoHS
  • Capacités adhésivesNon adhésif
  • Quantité par paquet4
  • NormesConforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Matériau d'endos (rubans)Polyéthylène
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température maximale de performance du ruban 175 Degrees F
  • Sous-marque Scotch
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistants aux produits chimiques
  • Température minimale d'application 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Construction de l'endos du ruban Film