!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RB BAR MISE EN GARDE, LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE, RÉSISTE RAYONS UV, JNE, 1000PIX3PO, 2MIL, PEBD

RB BAR MISE EN GARDE, LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE, RÉSISTE RAYONS UV, JNE, 1000PIX3PO, 2MIL, PEBD

CAMRO

RB BAR MISE EN GARDE, LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE, RÉSISTE RAYONS UV, JNE, 1000PIX3PO, 2MIL, PEBD close
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
RB BAR MISE EN GARDE, LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE, RÉSISTE RAYONS UV, JNE, 1000PIX3PO, 2MIL, PEBD

RB BAR MISE EN GARDE, LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE, RÉSISTE RAYONS UV, JNE, 1000PIX3PO, 2MIL, PEBD

CAMRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.04 / CHAQUE
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
  • N° article CMRLS3105CEY
  • N° de modèle du manufacturier LS3105CEY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Avertissez les gens et fermez les zones dangereuses avec ce ruban de barricade jaune. Doté d'une légende indiquant CAUTION BURIED ÉLECTRICAL LINE (Mise en garde, ligne électrique sous-terraine), ce ruban est résistant aux UV et ne se décolore pas au soleil. Il est fabriqué à partir de polyéthylène basse densité, a une température de fonctionnement de -40˚ à 40˚F et une épaisseur de 2 mil. Ce rouleau mesure 1000 pi x 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de signalisation
  • CouleurJaune
  • Largeur de rouleau3 po
  • Plage de température de service-40 à 40
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Couleur de légendeJaune
  • Légende Attention ligne électrique enfouie
  • Matériau PEBD
  • Épaisseur 2 mil
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Longueur 1 000 pi