!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRIÈRE, RUBAN, ATTENTION, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, JAUNE, 1 000 PIX3PO, 2 MIL, PEBD

BARRIÈRE, RUBAN, ATTENTION, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, JAUNE, 1 000 PIX3PO, 2 MIL, PEBD

CAMRO

BARRIÈRE, RUBAN, ATTENTION, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, JAUNE, 1 000 PIX3PO, 2 MIL, PEBD close
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
BARRIÈRE, RUBAN, ATTENTION, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, JAUNE, 1 000 PIX3PO, 2 MIL, PEBD

BARRIÈRE, RUBAN, ATTENTION, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, JAUNE, 1 000 PIX3PO, 2 MIL, PEBD

CAMRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.04 / CHAQUE
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
  • N° article CMRLS3102AY
  • N° de modèle du manufacturier LS3102AY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Avertissez les gens et fermez les zones dangereuses avec ce ruban de barricade jaune. Doté d'une légende indiquant ATTENTION (Attention), ce ruban est résistant aux UV afin qu'il ne se décolore pas au soleil. Il est fabriqué à partir de polyéthylène basse densité, a une température de fonctionnement de -40˚ à 40˚F et une épaisseur de 2 mil. Ce rouleau mesure 1000 pi x 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de signalisation
  • CouleurJaune
  • Largeur de rouleau3 po
  • Plage de température de service-40 à 40
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Couleur de légendeJaune
  • Légende Attention
  • Matériau PEBD
  • Épaisseur 2 mil
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Longueur 1 000 pi