!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCRD CANNELE ML,LTN FBL PLOMB,500LB/PO2

RCRD CANNELE ML,LTN FBL PLOMB,500LB/PO2

APPROVED VENDOR

RCRD CANNELE ML,LTN FBL PLOMB,500LB/PO2 close
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
RCRD CANNELE ML,LTN FBL PLOMB,500LB/PO2

RCRD CANNELE ML,LTN FBL PLOMB,500LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XP85
  • N° de modèle du manufacturier 707048-0612
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • Type de prise du mamelonMoleté
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AGHT
  • MatériauLaiton
  • RéutilisableRéutilisable
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • NormesNSF 61 annexe G
  • Type de filetageGHT
  • Type de connexion du raccord de tuyauGHT x Hose Barb
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Raccord cannelé
  • Classe de matériau CA2745
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Plage de température -65 degrés à 250 degrés F
  • Taille de filetage 3/4 po-11 1/2
  • Sexe du raccord Mâle x mâle