!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD

RACCORD

BANJO

RACCORD close
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
RACCORD

RACCORD

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.17 / CHAQUE
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
  • N° article BNJHB075SS
  • N° de modèle du manufacturier HB075SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAcier inoxydable 316 x acier inoxydable 316
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • CouleurArgent
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Plage de température-30 degrés à 180 degrés F
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 1 1/16 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Réutilisable Réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle