!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CANNELE,1 X 3/4PO,INOX 316

RACCORD CANNELE,1 X 3/4PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

RACCORD CANNELE,1 X 3/4PO,INOX 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD CANNELE,1 X 3/4PO,INOX 316

RACCORD CANNELE,1 X 3/4PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3DTR8
  • N° de modèle du manufacturier HB075-100SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAcier inoxydable 316 x acier inoxydable 316
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure1 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • CouleurArgent
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Plage de température-30 degrés à 180 degrés F
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 1 1/8 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Réutilisable Réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande