!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TYAU CANNELE FML,LTN FBL PLMB,1000LB/PO2

TYAU CANNELE FML,LTN FBL PLMB,1000LB/PO2

APPROVED VENDOR

TYAU CANNELE FML,LTN FBL PLMB,1000LB/PO2 close
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
TYAU CANNELE FML,LTN FBL PLMB,1000LB/PO2

TYAU CANNELE FML,LTN FBL PLMB,1000LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XP52
  • N° de modèle du manufacturier 707002-0404
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé femelle
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton à faible teneur en plomb
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton à faible teneur en plomb
  • Pression de service max. à 70 F1 000 lb/po²
  • Taille de filetage1/4 po
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau CA2745
  • Normes NSF 61 annexe G
  • Type de filetage (F)NPT