!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,1/2PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,1/2PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,1/2PO,MNPT1/4,LAI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC CAN,90 DEG,1/2PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,1/2PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS6AFR2
  • N° de modèle du manufacturier 6AFR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonSans molette
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • RéutilisableNon réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 1/2"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande