!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEG,1-1/4 X 1 PO,POLYPROPYLENE

COUDE,90 DEG,1-1/4 X 1 PO,POLYPROPYLENE

BANJO

COUDE,90 DEG,1-1/4 X 1 PO,POLYPROPYLENE close
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
COUDE,90 DEG,1-1/4 X 1 PO,POLYPROPYLENE

COUDE,90 DEG,1-1/4 X 1 PO,POLYPROPYLENE

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DTU1
  • N° de modèle du manufacturier HB100/125-90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordPolypropylène x polypropylène
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure1 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • CouleurNoir
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1 1/4 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Hex Head Size 1 3/8 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Polypropylène
  • Réutilisable Réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Taille de filetage 1 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle