Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CEC Listing Circle E logo CSA E DOE RoHS, CSA, uL. Ballast fluorescent avec aussi 0,62 à 0,26 A CA, ampoule ballast T12 et ballast électronique.
Technical Specs
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieCentium
Type de d'allumage du ballastRapide
Nb de lampes supportées2
Type de lampe de ballastT12
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.50 Degrees F
Watts d'entrée72 W
Facteur de ballast0.85
Fréquence50/60 Hz
Distortion harmonique0.1
Largeur1 5/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule40 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0,62 à 0,26
NormesListe de la CEC Circle E logo CSA E DOE RoHS Conforme, Certificat CSA, Certificat UL