!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EFF 74093 DU BALLAST ULTRAMAX HI

EFF 74093 DU BALLAST ULTRAMAX HI

GE LAMPS

EFF 74093 DU BALLAST ULTRAMAX HI close
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
EFF 74093 DU BALLAST ULTRAMAX HI

EFF 74093 DU BALLAST ULTRAMAX HI

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GELGE232MAX347N
  • N° de modèle du manufacturier GE232MAX347N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieUltraMax
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT12, T8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Watts d'entrée16 W
  • Facteur de ballast0.77
  • Fréquence60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 5/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 347 V CA
  • Watts max. d'ampoule 53 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.15
  • Normes CSA, ANSI C82.11-Cons 2002, ANSI C62.41-1991, prime NEMA, ICES-005 pour EMI et RF, Type 1 extérieur, Type HL, conforme RoHS
  • Facteur de puissance 0.99
  • Intensité de service à 120 V 0.1 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium