Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ballast fluorescent de la série UltraMax G est conforme aux normes : cUL, FCC, NEMA, NRCan, RoHS, UL classe P, UL, UL de type 1 extérieur, UL de type HL. Ballast fluorescent avec aussi 0,64 AMP CA, ampoule ballast T12, T8 et ballast électronique.
Spécifications techniques
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieUltraMax P
Type de d'allumage du ballastInstantané
Nb de lampes supportées1, 2
Type de lampe de ballastT12, T8
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.-20 Degrees F
Watts d'entrée26 W
Facteur de ballast1.18
Fréquence50 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur1 5/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule76 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0.64
NormesHomologué cUL, FCC - CLASS A Non-Consumer, NEMA Premium, NRCan, conforme RoHS, UL Class P, homologué UL, UL Type 1 Extérieur, UL Type HL
Facteur de puissance1
Intensité de service à 120 V0.62 A
Longueur9 1/2 po
Hauteur1 po
Protection thermiqueOui
Démarreur requisNo
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,27 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,88 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,96 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: