!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST PROLINE T12 120-277V 24108

BALLAST PROLINE T12 120-277V 24108

GE LIGHTING

BALLAST PROLINE T12 120-277V 24108 close
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
BALLAST PROLINE T12 120-277V 24108

BALLAST PROLINE T12 120-277V 24108

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.61 / CHAQUE
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
  • N° article GELGE260ISMVN
  • N° de modèle du manufacturier GE260ISMVN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieProLine
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT12
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée48 W
  • Facteur de ballast0.87
  • Fréquence50 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 12 %
  • Largeur1 11/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 141 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 1.2
  • Normes Homologué cUL, FCC Classe A, RNCan, Homologué UL
  • Facteur de puissance 0.89
  • Intensité de service à 120 V 1.24 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)