!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE SANS BALLAST, DEL, 2200LM, 17W, 120/277VCA, 4100K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), T5

AMPOULE SANS BALLAST, DEL, 2200LM, 17W, 120/277VCA, 4100K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), T5

SYLVANIA

AMPOULE SANS BALLAST, DEL, 2200LM, 17W, 120/277VCA, 4100K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), T5 close
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
AMPOULE SANS BALLAST, DEL, 2200LM, 17W, 120/277VCA, 4100K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), T5

AMPOULE SANS BALLAST, DEL, 2200LM, 17W, 120/277VCA, 4100K COULEUR TEMP, 22,48PO L, 4 BROCHES (2G11), T5

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 402,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA40333
  • N° de modèle du manufacturier LED17TT5DLFG841BF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.791 lb

Informations sur le produit

La lampe sans ballast est conforme aux normes : UL, RoHS, FCC, sans mercure, sans plomb, NSF, et il est DLC. 120 à 277VCA, 17W, culot à 4 broches (2G11), 2200 lumens, 50 000 de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe sans ballast
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleT5
  • Température de couleur4 100 K
  • Longueur nominale2 pi
  • Couleur sélectionnable4 100 K
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Longueur hors tout22,48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleDirecte
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 83
  • Lumens 2200 lm
  • Puissance (W) 17 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Normes Certifié UL, RoHS, FCC, sans plomb, sans mercure, NSF, répertorié DLC
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Lumen sélectionnable 2 200 lm
  • Diamètre de l'ampoule 2/3 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)